Wyszukaj po referencji produktu, artykule, marce lub słowach kluczowych
pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 869)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 759)
Narzędzia i metrologia
(37 489)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6909)
Sprzęt/Wyposażenie
(1759)
Instalacja i montaż
(5271)
Konserwacja i naprawa
(1615)
Spawanie
(131)
Wyprzedaże
Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria
(70 990)
Technika liniowa
(9356)
Technologia napędu i technologia przenośnikowa
(734)
Pasy i łańcuchy
(36 657)
Elementy łączące
(3003)
Uszczelnienia techniczne
(17 568)
Technologia tłumienia
(376)
Technologia smarowania mechanicznego
(571)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
Prowadnice liniowe
(7328)
Mechanizmy śrubowo-toczne i komponenty
(153)
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
(1801)
Moduły liniowe / Stoły liniowe
(74)
Zobacz Technika liniowa
Kategorie Rubix
Mechaniczne przeniesienie napędu
Technika liniowa
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
Wały i tuleje
Wał pełny / Wał czopowy
Wał drążony 80x56 WH80h7
Wał pełny / Wał czopowy INA WH80
Wał drążony
Zobacz informacje techniczne
Referencje
INA:
WH80
Rubix:
801598
Szczegóły produktu : Wał drążony 80x56 WH80h7
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
1698,46
Netto
/
Metr
zł
2089,11
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wałek W40H6 L=2270mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W25H6-X46 L=183mm
Wał pełny nierdzewny x46Cr13 W50H6-X46 L=1699mm
Wał pełny chromowany W15 h7 L=500mm
Wałek W40H6-X46 L=1315mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W12H6-X46 L=200mm
Wał pełny chromowany W20 h7 L=1500mm
Wał pełny chromowany W30 h7 L=420mm
Wał pełny W40 h6 L=1400mm
Wałek W40H6 L=1200mm
Wałek W50H6 L=805mm
Wał pełny W18 h6 L=2000mm
Wałek W25H6 L=1250mm
Wałek W30H6 L=1603mm
Wałek WV30h7 chromowany L=1000mm