Wyszukaj po referencji produktu, artykule, marce lub słowach kluczowych
pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 869)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 759)
Narzędzia i metrologia
(37 489)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6909)
Sprzęt/Wyposażenie
(1759)
Instalacja i montaż
(5271)
Konserwacja i naprawa
(1615)
Spawanie
(131)
Wyprzedaże
Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria
(70 990)
Technika liniowa
(9356)
Technologia napędu i technologia przenośnikowa
(734)
Pasy i łańcuchy
(36 657)
Elementy łączące
(3003)
Uszczelnienia techniczne
(17 568)
Technologia tłumienia
(376)
Technologia smarowania mechanicznego
(571)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
Prowadnice liniowe
(7328)
Mechanizmy śrubowo-toczne i komponenty
(153)
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
(1801)
Moduły liniowe / Stoły liniowe
(74)
Zobacz Technika liniowa
Kategorie Rubix
Mechaniczne przeniesienie napędu
Technika liniowa
Wały i tuleje / Prowadnice rolkowe
Wały i tuleje
Wał pełny / Wał czopowy
Wał drążony 16x7 WH16H7
Wał pełny / Wał czopowy INA WH16
Wał drążony
Zobacz informacje techniczne
Referencje
INA:
WH16
Rubix:
801591
EAN:
4054366867636
Szczegóły produktu : Wał drążony 16x7 WH16H7
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
157,62
Netto
/
Metr
zł
193,87
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Wałek W16H6 L=200mm
Wał pełny nierdzewny x46Cr13 W50H6-X46 L=741mm
Wałek W12H6 L=1000mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W40H6-X46 L=1850mm
Wałek W50H6-X46 L=1600mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W30H6-X46 L=127mm
Wałek W40H6-X46 L=1250mm
Wał pełny chromowany W20 h7 L=2080mm
Wałek W40H6 L=1500mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W25H6-X46 L=1140mm
Wałek W16H6 L=88mm
Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W12H6-X46 L=6000mm
Wałek W16H6 L=3000mm
Wał pełny nierdzewny X90CrMoV18 W16H6-X90
Wałek W30H6 L=1603mm