Referencje
INA:W30-H6-X46-127
Rubix:2232896


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 30 mm |
|---|---|
| Długość | 127 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wał pełny nierdzewny X46Cr13 W30H6-X46 L=127mm
Wały pełne INA to wysokiej klasy wały liniowe – podstawowy element układów prowadzących INA (grupa Schaeffler). Dzięki modułowej konstrukcji i precyzyjnym tolerancjom są idealne do zastosowań w automatyce, maszynach przemysłowych, robotyce i sprzęcie laboratoryjnym.
Mocne strony
Modularne dopasowanie – kompatybilność z szeroką gamą łożysk liniowych INA.
Wysoka precyzja i twardość – zapewniają stabilność ruchu i długą eksploatację.
Elastyczne przygotowanie – gotowe do instalacji oraz możliwe do modyfikacij długości.
Wysoka precyzja i twardość – zapewniają stabilność ruchu i długą eksploatację.
Elastyczne przygotowanie – gotowe do instalacji oraz możliwe do modyfikacij długości.
Zastosowania
Podstawowe elementy prowadnic z łożyskami tocznymi i igiełkowymi.
Systemy precyzyjnego pozycjonowania, stoły przesuwne, roboty przemysłowe.
Maszyny pakujące, montażowe i pomiarowe.
Branże: przemysł, automatyka, elektronika, poligrafia, medycyna.
Systemy precyzyjnego pozycjonowania, stoły przesuwne, roboty przemysłowe.
Maszyny pakujące, montażowe i pomiarowe.
Branże: przemysł, automatyka, elektronika, poligrafia, medycyna.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 30 mm |
|---|---|
| Długość | 127 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Tolerancja | h6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,51 Netto
/ Sztuka
zł 35,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie