Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Trelleborg TWVA01000-N6T50
Uszczelnienie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:TWVA01000-N6T50
Rubix:1336119



Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 11 mm |
| Materiał | nbr |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelnienie TWVA01000-N6T50
The V-Ring is a unique seal for rotary shafts. The V-Ring is the perfect seal to prevent the ingress of dirt, dust, water or combinations of these media while positively retaining grease. With its unique design and performance the V-Ring can be used with a wide range of bearing types. It can also be used as a secondary seal to protect primary seals that do not perform well in hostile environments.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 11 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | nie dotyczy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie