Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67038721
Uszczelnienie wału WC
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:67038721
Rubix:1642180
Producent:67038721


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 56 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Simmering WC 56x72x10 NBR
Uszczelnienia promieniowe wału to gotowe do montażu elementy uszczelniające z promieniowo ułożoną wargą uszczelniającą do uszczelniania wałów i osi. Uszczelka składa się z gumowego mankietu, metalowego pierścienia usztywniającego i sprężyny śrubowej w kształcie pierścienia.
Mocne strony
• Nadaje się do trudnych warunków instalacji lub do większych średnic
• Ścisłe i precyzyjne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Ścisłe i precyzyjne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Ciężka inżynieria mechaniczna
• Maszyny budowlane i rolnicze
• Walcownie
• Elektrownie wiatrowe
• Maszyny budowlane i rolnicze
• Walcownie
• Elektrownie wiatrowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 42 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 56 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna podwójna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,58 Netto
/ Sztuka
zł 13,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie