Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67056826

Uszczelnienie wału WAS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67056826
Rubix:884586
Producent:67056826
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : VIAS 65x80x8 FPM Simmering


Pierścień uszczelniający o działaniu promieniowym zgodny z normą DIN 3760 z elastomerową obudową, metalowym wkładem usztywniającym i wargą uszczelniającą wyposażoną w sprężynę oraz atmosferyczną wargę ochronną (WAS). Prędkość obwodowa (m/s): <12.

Mocne strony

• Dobry efekt uszczelnienia statycznego z mediami o niskiej lepkości lub gazowymi
• Ochrona przed umiarkowanym do średniego nagromadzeniem pyłu i brudu z zewnątrz
• Kompensuje rozszerzalność cieplną, np. w lekkich metalowych obudowach, dobry efekt uszczelnienia przy większej chropowatości i w obudowach dzielonych
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna35 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość8 mm
Materiałfkm/fpm
Wykonaniewpuszczana uszczelka z metalową zworą ze sprężyną i wargą przeciwpyłową
zł 36,74 Netto
/ Sztuka
zł 45,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie