Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies B 2 28,00 52,00 0,00 9,00 0,00 72 NBR 902
Simering B2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 28,00 52,00 0,00 9,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:635376
Producent:40411540




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 28X52X9 B2 72NBR902 Simmerring
40411540 USZCZELNIACZ OLEJOWY B2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna podwójna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie