Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies B1 U4 42,00 62,00 0,00 12,00 8,00 72 NBR 902
Simmerring B1
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U4 42,00 62,00 0,00 12,00 8,00 72 NBR 902
Rubix:635405
Producent:40411567




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 42 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 42X62X12/8 B1U4 72NBR902 Simmerring
Standardowe konstrukcje z odsłoniętą metalową powłoką zewnętrzną są dostępne z i bez wargi przeciwpyłowej (SL) i chronią przed osadzaniem się zabrudzeń od zewnątrz. Charakteryzują się szerokim zakresem zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 42 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna uszczelka metalowa ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie