Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik 67019638

Uszczelnienie wału WC

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67019638
Rubix:410656
Producent:67019638
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 160x190x13 WC Simmering


Uszczelnienia promieniowe wału to gotowe do montażu elementy uszczelniające z promieniowo ułożoną wargą uszczelniającą do uszczelniania wałów i osi. Uszczelka składa się z gumowego mankietu, metalowego pierścienia usztywniającego i sprężyny śrubowej w kształcie pierścienia.

Mocne strony

• Nadaje się do trudnych warunków instalacji lub do większych średnic
• Ścisłe i precyzyjne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności

Zastosowania

• Ciężka inżynieria mechaniczna
• Maszyny budowlane i rolnicze
• Walcownie
• Elektrownie wiatrowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna230 g
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość13 mm
Materiałnbr
Wykonaniezewnętrzna podwójna uszczelka metalowa ze sprężyną
36,49 Netto
/ Sztuka
44,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie