Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411166
Uszczelnienie wału BA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40411166
Rubix:634417
Producent:BA U3 22 X 35 X 10 X 7 72 NBR 902


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 22X35X10/7 BAU3 72NBR902 Simmerring
Uszczelnienia promieniowe wału to gotowe do montażu elementy uszczelniające z promieniowo ułożoną wargą uszczelniającą do uszczelniania wałów i osi. Uszczelka składa się z gumowego mankietu, metalowego pierścienia usztywniającego i sprężyny śrubowej w kształcie pierścienia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | uszczelka z wbudowaną metalową armaturą ze sprężyną |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie