Uszczelnienia wału i pierścienie gamma Dichtomatik WBS 75,00 95,00 12,00 NB7046
Uszczelnienie wału WBS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:WBS 75,00 95,00 12,00 NB7046
Rubix:1427750
Producent:67079361


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Simmering WBS 75X95X12 NBR
Uszczelnienia promieniowe wału to gotowe do montażu elementy uszczelniające z promieniowo ułożoną wargą uszczelniającą do uszczelniania wałów i osi. Uszczelka składa się z gumowego mankietu, metalowego pierścienia usztywniającego i sprężyny śrubowej w kształcie pierścienia.
Dynamiczne uszczelnienie obracających się wałów, niezależne od kierunku obrotu. Funkcje tego uszczelnienia są następujące: Dobre uszczelnienie statyczne między wargą uszczelniającą a wałem podczas postoju; Warga zabezpieczająca przed gromadzeniem się zanieczyszczeń z zewnątrz; Metalowy płaszcz zewnętrzny zapewnia szczelne i precyzyjne dopasowanie; Ograniczone uszczelnienie mediów o niskiej lepkości i gazowych oraz w obudowach dzielonych
Zaleca się zaprojektowanie przestrzeni montażowej zgodnie z normą DIN 3760.
Aktualne informacje na temat zatwierdzeń i certyfikatów można znaleźć w karcie charakterystyki danego materiału, ponieważ informacje te zależą od mieszanki i nie mogą być tutaj wymienione w sposób wyczerpujący.
Dynamiczne uszczelnienie obracających się wałów, niezależne od kierunku obrotu. Funkcje tego uszczelnienia są następujące: Dobre uszczelnienie statyczne między wargą uszczelniającą a wałem podczas postoju; Warga zabezpieczająca przed gromadzeniem się zanieczyszczeń z zewnątrz; Metalowy płaszcz zewnętrzny zapewnia szczelne i precyzyjne dopasowanie; Ograniczone uszczelnienie mediów o niskiej lepkości i gazowych oraz w obudowach dzielonych
Zaleca się zaprojektowanie przestrzeni montażowej zgodnie z normą DIN 3760.
Aktualne informacje na temat zatwierdzeń i certyfikatów można znaleźć w karcie charakterystyki danego materiału, ponieważ informacje te zależą od mieszanki i nie mogą być tutaj wymienione w sposób wyczerpujący.
Mocne strony
• Ochrona przed umiarkowanym i średnim gromadzeniem się kurzu i brudu z zewnątrz
• Ścisłe i precyzyjne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Ścisłe i precyzyjne dopasowanie
• Długa żywotność
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
Uszczelnianie obracających się elementów maszyn (wały, piasty, osie)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 53 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | zewnętrzna uszczelka metalowa ze sprężyną i wargą przeciwpyłową |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,36 Netto
/ Sztuka
zł 13,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie