Uszczelnienia tłoczysk Parker E8003200606
Uszczelnienie tłoczyskowe/zgarniacz serii Prädifa E8
Zobacz informacje techniczneReferencje
Parker:E8003200606
Rubix:709417
Producent:E8003200606


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Wysokość | 11.5 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie E8003200606
Samozabezpieczający zestaw uszczelnień/zgarniaczy pneumatycznych E8 do tłoczysk cylindrów pneumatycznych pełni dwie funkcje: uszczelnianie i zgarnianie. Dzielona konstrukcja zestawu uszczelnień umożliwia optymalne dostosowanie materiałów do wymagań poszczególnych elementów (zgarniacz i uszczelka).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 32 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Wysokość | 11.5 mm |
| Materiał | n3580 / w5035 |
| Wykonanie | zestaw uszczelnienia tłoczyska i zgarniacz (profil e8, samoretencyjny) |
| Ciśnienie | 16 bar |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Wartość twardości | 80 shore a |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie