Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421015
H MF | 88 NBR 101
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421015
Rubix:634694
Producent:40421015


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 12X30X9 H MF 88NBR101 Uszczelnienie
Kołnierz zaciskowy do mocowania na obudowie.
88 NBR 101
Zastosowania
Standardowe cylindry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 9 mm |
| Materiał | 88 nbr 101 |
| Wykonanie | h mf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 82,22 Netto
/ Sztuka
zł 101,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie