Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 351893
Kompaktowe uszczelnienia
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:351893
Rubix:636828
Producent:351893


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 56 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 71 mm |
| Wysokość | 12.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 56X71X12.5 KI320 94AU925 Uszczelnienie
Kompaktowa uszczelka ze zintegrowanym pierścieniem oporowym, dodatkową krawędzią podporową i krawędzią uszczelniającą, elementami do mocowania osiowego w obudowie i pasowaniem wciskowym na średnicy zewnętrznej.
94 AU 925
Mocne strony
• Bardzo dobra szczelność statyczna i dynamiczna
• Dopuszczalne wysokie ciśnienia i większe szerokości szczelin
• Kompaktowe ściskanie, możliwość większej chropowatości powierzchni w podstawie rowka
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Niska wartość odkształcenia, zalecane stosowanie w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania
• Dopuszczalne wysokie ciśnienia i większe szerokości szczelin
• Kompaktowe ściskanie, możliwość większej chropowatości powierzchni w podstawie rowka
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Niska wartość odkształcenia, zalecane stosowanie w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania
Zastosowania
• Maszyny do robót ziemnych
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe
• Siłowniki teleskopowe
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe
• Siłowniki teleskopowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 56 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 71 mm |
| Wysokość | 12.5 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
| Wykonanie | ki320 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 106,98 Netto
/ Sztuka
zł 131,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie