Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 21538
Uszczelnienie NI300
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:21538
Rubix:395972
Producent:21538


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Wysokość | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 160x180x15 NI300 P-ń uszczeln.
U-ring Merkel z asymetrycznym profilem, cofniętą wargą wewnętrzną jak i dodatkową krawędzią nośną i krawędzią uszczelniającą, a także pasowaniem na wcisk na średnicy zewnętrznej.
94 AU 925
Mocne strony
• Bardzo dobra szczelność statyczna i dynamiczna
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca, w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Zalecane do stosowania w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca, w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Zalecane do stosowania w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania
Zastosowania
• Maszyny do robót ziemnych
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
| Wykonanie | ni300 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 152,48 Netto
/ Sztuka
zł 187,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie