Referencje
Dichtomatik:67192358
Rubix:280984
Producent:67192358


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 18 mm |
| Wysokość | 4 mm |
Szczegóły produktu : 12x18x4 MA21 P-ń uszczeln.
U-ring N21 ma symetryczną konstrukcję, która pozwala na stosowanie go jako uszczelnienia tłoka i jako uszczelnienia tłoczyska. Oprócz zastosowania w hydraulice, konstrukcja ta może być również używana w zastosowaniach pneumatycznych. Do uszczelnień tłoczysk zalecamy stosowanie profilu SNI24 a tłoków - KNA23.
Mocne strony
• Oleje hydrauliczne wg DIN 51524 część 1-3
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
• Oleje smarowe
• Smary na bazie olejów mineralnych
• Wysoce niepalne płyny hydrauliczne. HFA, HFB, HFC, zgodnie z VDMA 24317
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 18 mm |
| Wysokość | 4 mm |
| Materiał | nbr |
| Wykonanie | symetryczny pierścień rowkowy (n 21), odpowiedni do jednostronnego obciążenia ciśnieniem |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie