Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24007513

Kompaktowe uszczelnienie S8

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:24007513
Rubix:639303
Producent:24007513
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.56 mm
Średnica zewn.66 mm
Wysokość7.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 56X66X7.5 S8 70NBRB209 Uszczelnienie


Jednoczęściowa uszczelka prętowa z gumową głowicą zamkniętą w części z tkaniny. Kompaktowa uszczelka prętowa nadaje się również do standardowych przestrzeni montażowych zgodnie z normą ISO 5597.

Mocne strony

• Łatwy montaż
• Doskonałe uszczelnienie również w zakresie niskich ciśnień
• Niskie tarcie dzięki elementom z tkaniny

Zastosowania

Uszczelnienie tłoczyska do lekkich i średnich zastosowań hydraulicznych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.56 mm
Średnica zewn.66 mm
Wysokość7.5 mm
Materiał70 nbr b209
Wykonanies8
  • Termin dostawy na zapytanie