Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421628
Uszczelnienie NI300
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421628
Rubix:635519
Producent:40421628




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 56 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 66 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 56X66X10 NI300 94AU925 Uszczelnienie
U-ring Merkel z asymetrycznym profilem, cofniętą wargą wewnętrzną jak i dodatkową krawędzią nośną i krawędzią uszczelniającą, a także pasowaniem na wcisk na średnicy zewnętrznej.
94 AU 925
Mocne strony
• Bardzo dobra szczelność statyczna i dynamiczna
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca, w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Zalecane do stosowania w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca, w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Zalecane do stosowania w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania
Zastosowania
• Maszyny do robót ziemnych
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 56 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 66 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
| Wykonanie | ni300 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,77 Netto
/ Sztuka
zł 71,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie