Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421045
H MF | 88 NBR 101
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421045
Rubix:634724
Producent:40421045


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Wysokość | 9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 25X45X9 H MF 88NBR101 Uszczelnienie
Kołnierz zaciskowy do mocowania na obudowie.
88 NBR 101
Zastosowania
Standardowe cylindry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 45 mm |
| Wysokość | 9 mm |
| Materiał | 88 nbr 101 |
| Wykonanie | h mf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 90,73 Netto
/ Sztuka
zł 111,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie