Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies AU NIPSL 25,00 35,00 10,40 94 AU 925
Uszczelka kombinowana AU NIPSL
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:AU NIPSL 25,00 35,00 10,40 94 AU 925
Rubix:236929
Producent:407288




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Wysokość | 10.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 25x35x10.4 AUNIPSL 94AU925 P-ń uszczeln.
Element kombinowany AU NIPSL firmy Freudenberg składa się z uszczelki oraz zgarniacza. Połączenie uszczelki i zgarniacza nie posiada wzmocnienia blaszanego i jest wyposażone w specjalne pneumatyczne krawędzie uszczelniające.
Mocne strony
Element kombinowany AU NIPSL Merkel to uszczelnienie kombinowane o niewielkich wymaganiach przestrzennych, które uszczelnia do wewnątrz i zgarnia na zewnątrz. Element nie wymaga dodatkowego elementu (pierścienia zabezpieczającego) do mocowania osiowego w przestrzeni montażowej. Charakteryzuje się również długą żywotnością i solidną konstrukcją.
Zastosowania
Połączenie uszczelki/ściągacza AU NIPSL jest wkładane do przestrzeni montażowej od zewnątrz. Wypustka na zewnętrznej średnicy zatrzaskuje się w rowku pierścienia zabezpieczającego i mocuje uszczelkę w przestrzeni montażowej. Połączenie to stosuje się w uszczelnieniach tłoczysk, na przykład w cylindrze ISO.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Wysokość | 10.4 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
| Wykonanie | au nipsl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie