Referencje
Dichtomatik:24275489
Rubix:381522
Producent:24275489


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 530 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 505.5 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
Szczegóły produktu : 530X505.5X7.7 OMK-MR PTFEB602/NBR Uszczelnienie
505,5x530x7,7 omk-mr ptfe b602 nbr zestaw uszczelnień omegat dw seria omk-mr
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 321 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 530 mm |
| Średnica wewn. | 505.5 mm |
| Wysokość | 7.7 mm |
| Materiał | ptfe b602 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3332,89 Netto
/ Sztuka
zł 4099,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie