Referencje
Dichtomatik:67189297
Rubix:249009
Producent:K 100 x 80 x 25 x 6,3 K Z 03 STFA NBR 80


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Wysokość | 6.3 mm |
Szczegóły produktu : 100x80x25 K03 Zespół uszcz.
Uszczelnienie kompaktowe KK 03 dwustronnego działania
Pierścienie podporowe
Tuleje kątowe
Ścisłe dopasowanie do średnicy wewnętrznej
Materiał uszczelniający: NBR
Materiał pierścienia podporowego: TPE-E
Materiał pierścienia prowadzącego: POM
Jego funkcjonalność obejmuje uszczelnienie tłoków jak i obciążenie ciśnieniowe z obu stron. Pierścień podpierający stanowi element zamykający szczelinę zapobiega wyciskaniu natomiast tuleje kątowe służą jako zintegrowane elementy prowadzące.
Pierścienie podporowe
Tuleje kątowe
Ścisłe dopasowanie do średnicy wewnętrznej
Materiał uszczelniający: NBR
Materiał pierścienia podporowego: TPE-E
Materiał pierścienia prowadzącego: POM
Jego funkcjonalność obejmuje uszczelnienie tłoków jak i obciążenie ciśnieniowe z obu stron. Pierścień podpierający stanowi element zamykający szczelinę zapobiega wyciskaniu natomiast tuleje kątowe służą jako zintegrowane elementy prowadzące.
Mocne strony
• Wysoka odporność na zużycie
• Wysoka odporność na skręcanie w przestrzeni montażowej
• Wysoka niezawodność wytłaczania
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Wysoka odporność na skręcanie w przestrzeni montażowej
• Wysoka niezawodność wytłaczania
• Niezawodna konstrukcja o szerokim spektrum zastosowań do umiarkowanie wymagających zastosowań w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Hydraulika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 93 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Wysokość | 6.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,5 Netto
/ Sztuka
zł 39,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie