Uszczelnienia tłoków Dichtomatik KNA44 16,00 X 11,50 X 3,35 PT0098
Uszczelnienie KNA 44
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:KNA44 16,00 X 11,50 X 3,35 PT0098
Rubix:556709
Producent:67110549


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 11.5 mm |
| Wysokość | 3.6 mm |
Szczegóły produktu : KNA44 16X11.5X3.6 PTFE P-ń uszczel.
U-ring KNA 44 to uszczelnienie PTFE jednostronnego działania w postaci zewnętrznego pierścienia uszczelniającego. Sprężyna V aktywuje wargę uszczelniającą na stałe, dzięki czemu nawet w stanie bezciśnieniowym gwarantowana jest dobra wydajność uszczelnienia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Średnica wewn. | 11.5 mm |
| Wysokość | 3.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,41 Netto
/ Sztuka
zł 62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie