Uszczelnienia tłoków Dichtomatik KNA28 100,00 90,00 11,50 PU9534
Uszczelnienie KNA 28
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:KNA28 100,00 90,00 11,50 PU9534
Rubix:1678717
Producent:67015842


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Wysokość | 10.5 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie KNA28 100x90x11.5/10.5 TPU95
U-ring KNA 28 to uszczelnienie tłoka jednostronnego działania o asymetrycznej konstrukcji. Ze względu na synergię geometrii i materiału, szczególnie dobrze nadaje się do ekstremalnych obciążeń.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 16 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Wysokość | 10.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,42 Netto
/ Sztuka
zł 18,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie