Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 40421943
Pierścienie rowkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421943
Rubix:637047
Producent:40421943




Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Wysokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : 95X80X12 NA300 94AU925 Uszczelnienie
Asymetrycznie ostra, precyzyjnie wykrojona krawędź uszczelniająca Skrócona zewnętrzna warga
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 23,301 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 89,04 Netto
/ Sztuka
zł 109,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie