Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 40421256
Uszczelki kielichowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421256
Rubix:634948
Producent:T OF 17 X 8 X 7 88 NBR 101


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 17X8X7 T OF 88NBR101 Uszczelnienie
Asymetryczne bez sprężyny naciągającej
T OF 88 NBR 101
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,871 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 17 mm |
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Materiał | 88 nbr 101 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,9 Netto
/ Paczka
zł 83,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie