Uszczelnienia tłoków Trelleborg PT0300800-T46N
Uszczelka tłokowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:PT0300800-T46N
Rubix:358801

Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Wysokość | 6.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : PT0300800-T46N Uszczelnienie
Turcon®Glyd Ring®T jest dalszym rozwojem technicznym Turcon®Glyd Ring®. Jest w pełni wymienny z wcześniejszymi uszczelnieniami Glyd Ring® we wszystkich nowych zastosowaniach. Główne korzyści opatentowanej uszczelki wynikają z innowacyjnej zasady funkcjonowania przekroju poprzecznego o profilu trapezowym. Boki profilu uszczelnienia zwężają się w kierunku powierzchni uszczelniającej. Profil może dzięki temu zachować solidną i zwartą formę typową dla uszczelnień tłokowych, nie tracąc elastyczności wymaganej do osiągnięcia maksymalnego sprężenia zależnego od ciśnienia.
Mocne strony
•Bardzo dobre uszczelnienie statyczne
Możliwość zwiększenia luzu (około +50%), w zależności od warunków pracy
Dzięki większej szczelinie wylotowej bezpieczne stosowanie nawet z zanieczyszczonymi mediami
Niskie tarcie, brak efektu stick-slip
Prosta konstrukcja rowka, możliwe tłoki jednoczęściowe
Możliwość zwiększenia luzu (około +50%), w zależności od warunków pracy
Dzięki większej szczelinie wylotowej bezpieczne stosowanie nawet z zanieczyszczonymi mediami
Niskie tarcie, brak efektu stick-slip
Prosta konstrukcja rowka, możliwe tłoki jednoczęściowe
Zastosowania
Wtryskarki;obrabiarki;prasy;koparki;wózki widłowe i urządzenia do obsługi;rolnictwo;;urządzenia serwomechaniczne;intensyfikatory ciśnienia;podnośniki
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Wysokość | 6.3 mm |
| Materiał | stal hartowana |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie