Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 125373
Kompletny tłok
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:125373
Rubix:636352
Producent:125373


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Wysokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : 35X8X15 TDUOP 72NBR708 Uszczelnienie
Kompletny tłok TDUOP 35x8x15 72 NBR 708
Kompletny tłok TDUOP 35x8x15 72 NBR 708
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27,45 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Materiał | 72 nbr 708 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 111,95 Netto
/ Sztuka
zł 137,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie