Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 408761
Uszczelki tłumiące
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:408761
Rubix:637214
Producent:408761


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Wysokość | 6.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 50X60X6.5 DIP 90NBR109 Uszczelnienie
Pierścień tłumiący DIP 90 NBR 109
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Wysokość | 6.5 mm |
| Materiał | 90 nbr 109 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 58,34 Netto
/ Sztuka
zł 71,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie