Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24632
Uszczelki wargowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24632
Rubix:635952
Producent:NI400 70 X 85 X 10 X 7,50 80 NBR 878


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : 70X85X10 NI400 80NBR878 Uszczelnienie
Uszczelka wargowa NI 400 80 NBR 878
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 80 nbr 878 |
| Wykonanie | ni400 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie