Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 425514
Uszczelki tłumiące
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:425514
Rubix:376846
Producent:425514


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 33 mm |
| Wysokość | 6.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 25x33x6.2/8 AUDIP 94AU925 P-ń uszczeln.
PIERŚCIEŃ TŁUMIĄCY AU DIP 94 AU 925
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1,691 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 33 mm |
| Wysokość | 6.2 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,06 Netto
/ Sztuka
zł 52,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie