Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies SM 100,00 115,10 5,90 V142
Pierścienie rowkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:SM 100,00 115,10 5,90 V142
Rubix:640181
Producent:24332507


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115.1 mm |
| Wysokość | 5.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 100X115.1X5.9 SYPRIM SM 95AUV142 Uszczelnienie
Pierścień rowkowy Syprim SM 95 AU V142
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115.1 mm |
| Wysokość | 5.9 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
| Wykonanie | sm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 108,81 Netto
/ Sztuka
zł 133,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie