Uszczelnienia tłoków Trelleborg PT0301000-T46N
Uszczelka tłokowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:PT0301000-T46N
Rubix:496315

Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Wysokość | 6.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelnienie PT0301000-T46N
Turcon®Glyd Ring®T jest dalszym technicznym rozwinięciem Turcon®Glyd Ring®. Jest w pełni wymienny z wcześniejszymi Glyd Ring®seals we wszystkich nowych zastosowaniach. Główne zalety opatentowanej uszczelki wynikają z innowacyjnej zasady działania trapezoidalnego przekroju profilu. Boki profilu uszczelki zwężają się w kierunku powierzchni uszczelniającej. Dzięki temu profil może zachować solidną i zwartą formę typową dla uszczelek tłokowych, nie tracąc przy tym elastyczności wymaganej do osiągnięcia maksymalnego stopnia kompresji zależnego od ciśnienia.
Mocne strony
•Bardzo dobre parametry uszczelniania statycznego
Możliwość zwiększenia luzu (około +50%), w zależności od warunków pracy
Dzięki większej szczelinie ekstruzji bezpieczne stosowanie nawet z zanieczyszczonymi mediami
Niskie tarcie, brak efektu stick-slip
Prosta konstrukcja rowka, możliwe tłoki jednoczęściowe
Możliwość zwiększenia luzu (około +50%), w zależności od warunków pracy
Dzięki większej szczelinie ekstruzji bezpieczne stosowanie nawet z zanieczyszczonymi mediami
Niskie tarcie, brak efektu stick-slip
Prosta konstrukcja rowka, możliwe tłoki jednoczęściowe
Zastosowania
Wtryskarki;obrabiarki;prasy;koparki;wózki widłowe i maszyny przeładunkowe;rolnictwo;;urządzenia serwo;wzmacniacze ciśnienia;podnośniki
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Wysokość | 6.3 mm |
| Materiał | stal hartowana |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie