Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies PK M210 63,00 10,10 15,70 181327
Kompletny tłok
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:PK M210 63,00 10,10 15,70 181327
Rubix:639031
Producent:527506


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 63 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10.1 mm |
| Wysokość | 15.7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 63X10.1X15.7 PNEUKOM210 75FKM181327 Uszczelnienie
Kompaktowa konstrukcja Zintegrowane odbojniki Zintegrowany magnes
Mocne strony
Niskie tarcie Wysoka odporność na zużycie Właściwości pracy bez przechyłu Łatwy montaż na pręcie tłoka Długa żywotność Możliwość monitorowania pozycji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 111,001 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 63 mm |
| Średnica wewn. | 10.1 mm |
| Wysokość | 15.7 mm |
| Materiał | 75 fkm 181327 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1294,77 Netto
/ Sztuka
zł 1592,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie