Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies EK 40,00 25,00 11,00 B3B246
EK BI-NBR B3B246
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:EK 40,00 25,00 11,00 B3B246
Rubix:639416
Producent:24070153


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Wysokość | 11 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 40X25X11 EK B3B246 Uszczelnienie
Zestaw uszczelnień typu V Merkel EK/EKV to wieloczęściowy zestaw uszczelnień tłokowych składający się z jednego pierścienia dociskowego, jednego lub dwóch pierścieni w kształcie litery V oraz jednego pierścienia podporowego.
BI-NBR B3B246
Mocne strony
• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• Odporne na zabrudzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9,6 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Wysokość | 11 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie