Uszczelnienia tłoczysk Trelleborg RT0100200-T46N

Uszczelka tłoczyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Trelleborg:RT0100200-T46N
Rubix:258707
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.27.3 mm
Wysokość3.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : RT0100200-T46N P-ń uszczeln.


Jest to dalszy rozwój techniczny Turcon® glyd ring®. Jest w pełni wymienny z wcześniejszymi uszczelkami glyd ring® we wszystkich nowych zastosowaniach. Główne zalety opatentowanej uszczelki wynikają z innowacyjnej zasady działania przekroju poprzecznego o trapezowym profilu. Boki profilu uszczelniającego zwężają się ku powierzchni uszczelniającej.

Mocne strony

•Bardzo dobre właściwości uszczelnienia statycznego
Niskie tarcie, brak efektu stick-slip
Prosta konstrukcja rowka
Możliwość dopasowania do warunków pracy dzięki szerokiej gamie materiałów
Nadaje się do przyjaznych dla środowiska płynów hydraulicznych

Zastosowania

Wtryskarki;obrabiarki;prasy;maszyny manipulacyjne;urządzenia serwo;maszyny rolnicze;zawory

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.27.3 mm
Wysokość3.2 mm
Materiałturcon® t46 (pierścień uszczelniający);nbr 70 (uszczelka o-ring)
Wykonaniert01
  • Termin dostawy na zapytanie