Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies M17 45,00 57,00 8,00 80 NBR B246
Rotomatic
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:M17 45,00 57,00 8,00 80 NBR B246
Rubix:639331
Producent:24024294


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 57 mm |
| Wysokość | 7.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 45X57X7.5 M17 80NBRB246 Uszczelnienie
Zestaw uszczelek dwuczęściowych Rotomatic M 17 80 NBR B246
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 57 mm |
| Wysokość | 7.5 mm |
| Materiał | 80 nbr b246 |
| Wykonanie | m17 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie