Uszczelnienia tłoczysk Dichtomatik SNI39 80,00 95,00 13,00 PU9534
U-ring SNI 39
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:SNI39 80,00 95,00 13,00 PU9534
Rubix:219215
Producent:67080340


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Wysokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 80x95x12 MA39 P-ń uszczeln.
U-ring SNI 39 to uszczelnienie tłoczyska pojedynczego działania o asymetrycznej konstrukcji. Warga uszczelniająca wspiera funkcję uszczelniającą pierścienia uszczelniającego SNI 39. Ze względu na synergię geometrii i materiału, konstrukcja ta jest wyjątkowo dobrze przystosowana do ekstremalnych obciążeń.
U-ringi mogą być montowane zarówno w obudowach pełnych, jak i dzielonych. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Uszczelki wykonane z TPU są bardzo wytrzymałe i szczególnie dobrze nadają się do zastosowań w hydraulice mobilnej, a zwłaszcza w maszynach ziemnych.
U-ringi mogą być montowane zarówno w obudowach pełnych, jak i dzielonych. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Uszczelki wykonane z TPU są bardzo wytrzymałe i szczególnie dobrze nadają się do zastosowań w hydraulice mobilnej, a zwłaszcza w maszynach ziemnych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Materiał | tpu (poliuretan termoplastyczny), mieszanka 95 tpu pu953401 |
| Wykonanie | sni39 (uszczelnienie tłoczyska typu u-ring, asymetryczne, jednostronnego działania; dodatkowa krawędź podporowa/uszczelniająca) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,59 Netto
/ Sztuka
zł 19,18 Brutto
- Dostępny