Referencje
Dichtomatik:67083381
Rubix:302337
Producent:67083381


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : 25x32x6 MA30 P-ń uszcz
U-ring SNI 30 to uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania o asymetrycznej konstrukcji. Ze względu na synergię geometrii i materiału, konstrukcja ta jest wyjątkowo dobrze przystosowana do ekstremalnych obciążeń. U-ring może być montowany zarówno w obudowie pełnej, jak i dzielonej. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Mocne strony
Bardzo dobre statyczne i dynamiczne działanie uszczelniające Szeroki zakres zastosowań
Zastosowania
Szczególnie nadaje się do ekstremalnych obciążeń.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Materiał | tpu |
| Wykonanie | asymetryczny pierścień rowkowy z główną wargą uszczelniającą od wewnątrz (ni 30), odpowiedni do jednostronnego obciążenia ciśnieniem |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,98 Netto
/ Sztuka
zł 6,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie