Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421523
Symetryczne uszczelnienia
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421523
Rubix:635208
Producent:40421523


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Wysokość | 8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 18X28X8 N1 90NBR109 Uszczelnienie
Symetryczna, płasko wycięta krawędź uszczelniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 28 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Materiał | 90 nbr 109 |
| Wykonanie | n |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie