Uszczelnienia tłoczysk Trelleborg RT0100160-T46N
Uszczelka tłoczyska
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:RT0100160-T46N
Rubix:1154759



Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 23.3 mm |
| Wysokość | 3.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RT0100160-T46N P-ń uszczel.
Jest dalszym rozwojem technicznym uszczelki Turcon® glyd ring®. Jest w pełni wymienna z wcześniejszymi uszczelkami glyd ring® we wszystkich nowych zastosowaniach. Główne zalety opatentowanej uszczelki wynikają z innowacyjnej zasady działania przekroju o profilu trapezowym. Boki profilu uszczelki zwężają się w kierunku powierzchni uszczelniającej.
Mocne strony
•Bardzo dobre parametry uszczelnienia statycznego
Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
Prosta konstrukcja rowka
Możliwość dopasowania do warunków pracy dzięki szerokiej gamie materiałów
Odpowiedni do przyjaznych dla środowiska płynów hydraulicznych
Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
Prosta konstrukcja rowka
Możliwość dopasowania do warunków pracy dzięki szerokiej gamie materiałów
Odpowiedni do przyjaznych dla środowiska płynów hydraulicznych
Zastosowania
wtryskarki;obrabiarki;prasy;urządzenia do manipulacji;urządzenia serwo;rolnictwo;zawory
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 23.3 mm |
| Wysokość | 3.2 mm |
| Materiał | turcon® t46 (pierścień uszczelniający);nbr 70 (uszczelka o-ring) |
| Wykonanie | rt01 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie