Referencje
Dichtomatik:67171140
Rubix:338532
Producent:67171140


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Wysokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : SNI30 75x95x12 P-ń uszczeln.
U-ring SNI 30 to uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania o asymetrycznej konstrukcji. Ze względu na synergię geometrii i materiału, konstrukcja ta jest wyjątkowo dobrze przystosowana do ekstremalnych obciążeń. U-ring może być montowany zarówno w obudowie pełnej, jak i dzielonej. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Mocne strony
Bardzo dobre statyczne i dynamiczne działanie uszczelniające Szeroki zakres zastosowań
Zastosowania
Szczególnie nadaje się do ekstremalnych obciążeń.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 33 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Materiał | tpu |
| Wykonanie | asymetryczny pierścień wpustowy z główną wewnętrzną wargą uszczelniającą (ni 30), odpowiedni do jednostronnego obciążenia ciśnieniowego |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,99 Netto
/ Sztuka
zł 17,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie