Ściągacze Gedore 1.07/1A

Uniwersalny ściągacz

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gedore:1.07/1A
Rubix:476663
Producent:8114080
EAN:4036976103878
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków3
Pojemność wewnętrzna180 mm
Pojemność zewnętrzna130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ściągacz uniwersalny 3-ramienny 130x100mm 1.07/1A


Uniwersalny ściągacz, wzór 3-ramienny 130x100 mm Równomierne rozłożenie obciążenia na 3 ramionach zapewnia pewny chwyt i zrównoważone ściąganie Odwracając ramiona, narzędzie można stosować jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny Dodatkowe lub zapasowe ramiona zwiększają wszechstronność Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (zobacz tabelę)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba chwytaków3
Pojemność wewnętrzna180 mm
Pojemność zewnętrzna130 mm
Głębokość100 mm
Siła wydobycia3 t
Średnica17 mm
Typuniwersalny ściągacz
431,48 Netto
/ Sztuka
530,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie