Ściągacze Facom U.310-250

U.310 - Ekstraktory do wylotu zewnętrznego

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:U.310-250
Rubix:672107
EAN:3148510752082
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków3
Pojemność wewnętrzna15 mm
Pojemność zewnętrzna250 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Ściągacz z chwytem zewnętrznym 15-250mm U.310-250


U.310 - Ekstraktory do wylotu zewnętrznego
- Wielofunkcyjne: montaż w 2 lub 3 zaciskach. Możliwa transformacja w odciąg wewnętrzny z zaciskami U.310G3 + śrubami U.20B1.
- Bezpieczeństwo: blokowanie zacisków w pozycji na łożysku za pomocą pokrętła (brak ryzyka, że odciąg wypadnie z łożyska).
- Adaptowalne pomoce do ekstrakcji: śruba hydrauliczna (Ref U.3) i masa bezwładnościowa (Ref U.2).
-L x W x H: 163 x 380 x 420 mm. P max: 2506 mm. Pans: 24 mm.

Mocne strony

Komfort: samozaciskowy zacisk odciągu dzięki sprężynie powrotnej. Odciąg utrzymuje się w pozycji na łożysku nawet jeśli nie jest napięty.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5811 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)430x165x140 mm
Waga w opakowaniu5771 g
Liczba chwytaków3
Pojemność wewnętrzna15 mm
Pojemność zewnętrzna250 mm
Głębokość250 mm
Siła wydobycia10 t
2151,87 Netto
/ Sztuka
2646,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie