pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 254)
Technologia przepływu i cieczy
(81 892)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1815)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1581)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Narzędzia ręczne
(24 566)
Przenośne narzędzia elektryczne
(493)
Narzędzia pneumatyczne
(122)
Narzędzia pozostałe
(105)
Monitoring i opomiarowanie
(9165)
Narzędzia specjalne
(2979)
Zobacz Narzędzia i metrologia
Narzędzia zaciskowe
(16 617)
Szczypce, imadła, zaciski śrubowe
(2024)
Piły, noże, pilniki
(1751)
Ekstraktory
(922)
Magazyn
(1691)
Młotki, narzędzia udarowe
(1560)
Zobacz Narzędzia ręczne
Kategorie Rubix
Narzędzia i metrologia
Narzędzia ręczne
Ekstraktory
Ekstraktory
Ściągacze
Ściągacz 400 2 ramienny
Ściągacze Rubix-CEE 400-2
Ściągacze Rubix-CEE
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Rubix-CEE:
400-2
Rubix:
127017
Producent:
400-2
Szczegóły produktu : Ściągacz 400 2 ramienny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
Dostępny
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Ściągacz dużej mocy z 3 łapami U.27AS3
Ściągacz 3-ramienny 1.11/4 1731912
Ściągacz uniwersalny 1.12/3 8003680
Zestaw ściągaczy z 3 hakami 1.07/K-2-SE 1645455
Zestaw ściągaczy wewnętrznych do łożysk 12-70mm 8014880
Wiertło 1/4 - dł. 100mm 885.F3
Ściągacz do rozdzielaczy 4552-1
Śruba zapasowa ściągacza 2-ram. 27mm 4532-EFG/S
Ściągacz do łożysk wewnętrzny 13-17mm 4521N-C
Ściągacz uniwersalny 3-ramienny 1.07/4-3 1305085
Wyciągacz wewnętrzny 1.30/8 8013990
Ściągacz z bardzo wąskimi ramionami 1.18/0XS 2018594
Ramię z hamulcem 106/B-150-B 1970542
Ściągacz uniwersalny 3-ramienny 45-200 886556
Tulejka rozporowa wewnętrzna 70-115mm 1544/10C