Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS3301FS1-G03-08

Uniwersalny - AS*3*1FS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AS3301FS1-G03-08
Rubix:2984602
Producent:AS3301FS1-G03-08
brand logo

Informacje techniczne

Typzawór dławiąco-zwrotny as3301fs1-g03-08
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny AS3301FS1-G03-08


Stosowanie regulatorów przepływu SMC z wbudowanymi złączami typu one-touch minimalizuje czas instalacji, zmniejsza wysokość montażu i umożliwia bardziej zwartą konstrukcję maszyny. Te regulatory przepływu pozwalają obracać korpus, aby ułatwić instalację. Dostępne z gwintami od M3 do 1/2 cala (NPT) i metrycznymi R(PT), z rurami o średnicy zewnętrznej od 3,2 mm do 12 mm (metryczne) oraz od 1/8 do 1/2 (cale), z kolankami i opcjonalnymi złączami uniwersalnymi (większa elastyczność), a także z wejściami i wyjściami licznika, te regulatory przepływu zostały zaprojektowane, aby sprostać większości zastosowań.

Mocne strony

Rozmiar portu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Dopuszczalna średnica zewnętrzna rury: Ø 3,2 do Ø 16 mm i Ø 1/8" do Ø 1/2" Zakres ciśnienia roboczego: 0,1 do 1 MPa.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzawór dławiąco-zwrotny as3301fs1-g03-08
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Seriaas-fs
Maksymalna temperatura60 °C
Rozmiar przyłącza3/8
69,05 Netto
/ Sztuka
84,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie