Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS3201F-03-08SD

Regulator prędkości serii AS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:AS3201F-03-08SD
Rubix:2641891
Producent:AS3201F-03-08SD
EAN:3618035535540
AS*1F-D, Speed Contoller, One-touch Fitting, Flat Head Screwdriver Adjusting

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłagaz 3/8' męski
Typdławik przepływu

Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny na wylocie, R3/8 AS3201F-03-08SD


Regulatory prędkości serii AS z zabezpieczeniem antysabotażowym i regulacją śrubokrętem są dostępne w modelach kolankowych, uniwersalnych lub liniowych. Zarówno śrubokręt, jak i zabezpieczenie antysabotażowe zapobiegają przypadkowemu uruchomieniu, ale zabezpieczenie antysabotażowe zapewnia dodatkową ochronę, wymagając specjalnego narzędzia do regulacji. Seria AS nadaje się do użytku w pomieszczeniach czystych, w których niedopuszczalne jest odbarwianie i rdzewienie materiałów miedzianych.
•Rozmiar portu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Dopuszczalna średnica zewnętrzna rurki: Ø 3.2 do Ø 12 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.

Rozmiar korpusu: 3 (3/8 Basis)
Styl: 2 (Kolanko)
Metoda sterowania: 0 (Meter-out)
Rozmiar portu: 03 (3/8)
Dopuszczalna średnica zewnętrzna rurki: 8mm
Uszczelniacz: S (Sealant)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłagaz 3/8' męski
Typdławik przepływu
53,94 Netto
/ Sztuka
66,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie