Zawory suwakowe - Regulator przepływu Festo FR-4-1/2-B

Dystrybutor FR

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:FR-4-1/2-B
Rubix:872108
Producent:6704
EAN:4052568065102
FR-4-1/2-B Distributor block

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłagwint wewnętrzny (g)
Typblok rozdzielczy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Blok rozgałęziający FR-4-1/2-B 6704


Blok rozdzielacza FR-4-1/2-B Do dystrybucji sprężonego powietrza. Rozmiar nominalny=18,6 mm, Pozycja montażowa=Dowolna, Ciśnienie robocze=0 - 16 bar, Czynnik roboczy=Sprężone powietrze zgodnie z ISO8573-1:2010 [7:-:-], Uwaga dotycząca czynnika roboczego i pilotującego=Możliwe działanie smarowane (wymagane później do dalszego działania)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)105x39x33 mm
Waga Logistyczna134,3 g
Rodzaj sprzęgłagwint wewnętrzny (g)
Typblok rozdzielczy
  • Termin dostawy na zapytanie