Ściągacze Bahco 4532-EFG/S

Uniwersalne ściągacze 2-ramienne z wrzecionem hartowanym indukcyjnie i wykończeniem ocynkowanym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:4532-EFG/S
Rubix:2299349
EAN:7314151838386
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna250 mm
Pojemność zewnętrzna330 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Śruba zapasowa ściągacza 2-ram. 27mm 4532-EFG/S


Mocne strony

Duże powierzchnie szczęk zapewniają wiele zalet przy delikatnym i szybkim zdejmowaniu kół pasowych, kół zębatych i łożysk kulkowych|Możliwość pracy zewnętrznej lub wewnętrznej przez przestawienie ramion|Wykończenie: ocynkowane, z wrzecionem hartowanym indukcyjnie, od 4532-C, D, E, F, G i H|Ramiona zawsze chwytają równolegle

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1220 g
Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna250 mm
Pojemność zewnętrzna330 mm
Głębokość200 mm
Siła wydobycia11 t
Średnica27 mm
Typwrzeciono zapasowe
187,86 Netto
/ Sztuka
231,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie