Referencje
Gedore:1.30/10N
Rubix:758087
Producent:2724804
EAN:4036976129113




Informacje techniczne
| Liczba chwytaków | 3 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 160 mm |
| Głębokość | 5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : ciągacz wewnętrzny ze wzmocnionym 1.30/10N 2724804
Internal extractor reinforced shoulder 60-160 mm Suitable for removing large ball bearings and bearing outer races Operation: The extraction jaws are spread by turning the nut. The newly-developed spreading system enables a simple, step-free and time-saving adjustment to the desired diameter to be made. The sharp-edged sections of the extraction jaws seat flush beneath when spread Both internal extractors can be used with sliding hammer 1.35/3 Adapter 135/325-I M16x1,5 G 1/2" (Code 1123750) must also be ordered if sliding hammer 1.35/3 is used.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2312 g |
|---|---|
| Liczba chwytaków | 3 |
| Pojemność wewnętrzna | 160 mm |
| Głębokość | 5 mm |
| Średnica | 36 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1914,45 Netto
/ Sztuka
zł 2354,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie